Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Vlaksteekzekering ATO

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vlaksteekzekering ATO

  • Maximale nominale spanning: 32 V DC
  • Min./max. bedrijfstemperatuur: -40 tot 125 °C
  • Oppervlak contacten: Vertind

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 13-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Maximale stroomsterkte Kleur Maximale nominale spanning Min./max. bedrijfstempe... Aantal VE
Prijs/VE
0731005
5 A Bruin 32 V DC -40 tot 125 °C
0731004
4 A Roze 32 V DC -40 tot 125 °C
0731010
10 A Rood 32 V DC -40 tot 125 °C
07310075
7.5 A Okerbruin 32 V DC -40 tot 125 °C
0731020
20 A Geel 32 V DC -40 tot 125 °C
0731015
15 A Turquoise 32 V DC -40 tot 125 °C
0731030
30 A Groen 32 V DC -40 tot 125 °C
25 st
0731035
35 A Blauw 32 V DC -40 tot 125 °C
0731025
25 A Wit 32 V DC -40 tot 125 °C
0731040
40 A Oranje 32 V DC -40 tot 125 °C
0731001
1 A Zwart 32 V DC -40 tot 125 °C
0731003
3 A Violet 32 V DC -40 tot 125 °C
0731002
2 A Grijs 32 V DC -40 tot 125 °C
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
ISO 8820-3