Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Accu-boorhamer ABH 18 Compact M-CUBE®
Accu-boorhamer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Accu-boorhamer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Accu-boorhamer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Accu-boorhamer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Accu-boorhamer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5
Accu-boorhamer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6
Accu-boorhamer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 7
Accu-boorhamer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 8
Accu-boorhamer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 9
Accu-boorhamer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 10
Accu-boorhamer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu-boorhamer ABH 18 Compact M-CUBE®

Compacte, krachtige en borstelloze boorhamer voor middelzware boorwerkzaamheden en lichte beitelwerkzaamheden, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden.

  • Nominale spanning: 18 V DC
  • Min./max. onbelast toerental: 0-1400 omw/min
  • Min./max. aantal slagen: 0-4800 omw/min
  • Slagenergie: 2.5 J
  • Gereedschapsopname: Snelwisselsysteem
  • Machinegewicht met accu: 3,7 kg
  • Min./max. aanbevolen boordiameter: 6-26 mm
  • Min./max. aanbevolen boordiameter in beton: 6-26 mm
  • Max. boordiameter in staal: 13 mm
  • Lengte: 320 mm
  • Hoogte: 220 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal batterijen/ca... Nominale spanning Min./max. onbelast toerental Min./max. aantal slagen Aantal VE
Prijs/VE
5701403000
0 x 0 Ah 18 V DC 0-1400 omw/min 0-4800 omw/min
1 st
5701403004
2 x 5 Ah 18 V DC 0-1400 omw/min 0-4800 omw/min
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
Plezierig, moeiteloos werken


Zeer compact en ergonomisch ontwerp met extra trillingsdempende functie



Lange levensduur van de motor


Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves



Continue bewaking van de motor


Als de motor overbelast wordt of geblokkeerd raakt, schakelt de elektronische motorbeveiligingsfunctie de motor tijdig uit.



Snelle aanpassing aan de betreffende toepassing


Met de functiekeuzeschakelaar kunt u gemakkelijk en snel schakelen tussen hamerboren, boren en beitelen.



Inclusief snelwisselkop


De SDS-plus opname kan snel, eenvoudig en zonder gereedschap worden vervangen door de meegeleverde snelspanboorkop.



Nagenoeg stofvrij werken


Zorg voor nagenoeg stofvrij werken dankzij de optionele stofafzuiging