Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Schuifmaat

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schuifmaat

Met momentvastzetpositie

  • Max. meetbereik lengte: 150 mm
  • Min./max. meetbereik lengte: 0-150 mm
  • Noniusverdeling in inches: 1/128 inch
  • Noniusverdeling: 0,05 mm
  • Beklengte: 40 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Max. meetbereik lengte Min./max. meetbereik lengte Noniusverdeling in inches Noniusverdeling Aantal VE
Prijs/VE
071576 01
150 mm 0-150 mm 1/128 inch 0,05 mm
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
  • Schroefdraadtabel op achterkant

  • Roestvast

  • Schaal en nonius mat verchroomd

  • Meetoppervlakken geschuurd en geslepen

  • Diepteschaal op de schuifmaat

  • Geleverd in elegant etui

  • DIN 862