Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Sjorband met vergrendeling en fitting

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Sjorband met vergrendeling en fitting

Maximale draaglast 300 daN

  • Breedte: 25 mm
  • Haakvorm: Sjorring ZOE
  • Kleur: Rood
  • Materiaal: PES - Polyester

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Typeomschrijving Lengte Productgewicht (per stuk) Breedte Aantal VE
Prijs/VE
096380 238
KSG54 500 mm 0,150 kg 25 mm
1 st
096380 248
KSG48 2000 mm 0,231 kg 25 mm