Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Systeemstapelkast voor ORSY systeemkoffer 4.4.1
Systeemstapelkast voor ORSY systeemkoffer 4.4.1 - 1
Systeemstapelkast voor ORSY systeemkoffer 4.4.1 - 2
Systeemstapelkast voor ORSY systeemkoffer 4.4.1 - 3
Systeemstapelkast voor ORSY systeemkoffer 4.4.1 - 4
Systeemstapelkast voor ORSY systeemkoffer 4.4.1 - 5
Systeemstapelkast voor ORSY systeemkoffer 4.4.1 - 6
Systeemstapelkast voor ORSY systeemkoffer 4.4.1 - 7
Systeemstapelkast voor ORSY systeemkoffer 4.4.1 - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Systeemstapelkast voor ORSY systeemkoffer 4.4.1

Opbergsysteem bestaande uit stapelbare modules voor 5 koffers van het ORSY-systeem die ook aan elkaar geschroefd kunnen worden

  • Breedte x diepte x hoogte: 455 x 290 x 490 mm
  • Aantal laden: 5 st

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Breedte x diepte x hoogte Aantal laden Aantal VE
Prijs/VE
5581040000
455 x 290 x 490 mm 5 st
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
  • Kogelgelagerde telescoopgeleiders

  • Last per schap: 20 kg

  • Zijpanelen en achterpaneel met vierkantperforatie voor accessoires voor perfopanelen

  • Stapelnokken

  • Centrale vergrendeling met twee sleutels

  • Kleur: grafietzwart (RAL 9011)

  • Materiaal: Plaatstaal

  • Gepoedercoat
Opmerking

Geleverd zonder koffer