Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

TX-bit

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

TX-bit

TX C 6,3 (1/4")

  • Opname: C 6,3 (1/4 inch)
  • Soort aandrijving: Buitenzeskant
  • Materiaal: Staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aansluiting Lengte Opname Soort aandrijving Aantal VE
Prijs/VE
061431501
TX50 25 mm C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant
061431451
TX45 35 mm C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant
06143140
TX40 25 mm C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant
06143110
TX10 25 mm C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant
06143115
TX15 25 mm C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant
06143106
TX6 25 mm C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant
10 st
06143107
TX7 25 mm C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant
10 st
06143108
TX8 25 mm C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant
06143109
TX9 25 mm C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant
06143130
TX30 25 mm C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant
06143120
TX20 25 mm C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant
06143125
TX25 25 mm C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant
06143127
TX27 25 mm C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant
061431450
TX45 25 mm C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant
5 st