Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Adapter voor kroonboor

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Adapter voor kroonboor

Verbindingsadapter voor machines van overige merken en WDS-machines

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Productgewicht (per stuk) Geschikt voor boorkroon Draadtype boorspindel Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
5462000006
627 g WDS DD-BI
1 st
5462000008
820 g WDS DDBU Staal
1 st
5462000003
618 g WDS 1 1/4inch
1 st
5462000004
527 g WDS 1/2 inch
1 st
5462000005
545 g 1 1/4 - 1/2 inch DD-BI Staal
1 st
5462000007
889 g 1 1/4 - 1/2 inch DDBU Staal
1 st
5462000001
473 g 1 1/4 - 1/2 inch WDS (Würth Diamant System (oud)) Staal
1 st
5462000002
519 g 1/2 inch 1 1/4inch Staal
1 st
5462000009
551 g 1 1/4inch 1/2 inch Materiaal US, 1070-1095
1 st
5462000010
1044 g 1 1/4inch 3 gaten Staal
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
Opmerking

WDS = Würth Diamond System (oud)