Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Handreiniger Super

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Handreiniger Super

Handreiniger voor zeer sterke vervuiling met kunststofdeeltjes voor peeling.

  • Inhoud: 200 ml
  • Geur: Geparfumeerd
  • Kleur: Rood
  • Vermogen (puntensysteem): 5 van 5 punten
  • Viscositeit/consistentie: Pasteus
  • pH waarde/voorwaarden: 5,8-6,7 / bij 20 °C
  • Siliconenvrij: Ja
  • Zeepvrij: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Inhoud Geur Kleur Vermogen (puntensysteem) Aantal VE
Prijs/VE
0890600606
200 ml Geparfumeerd Rood 5 van 5 punten
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
Huidvriendelijk product met uitstekende reinigingskracht


  • Zacht voor de huid maar met een uitstekende reinigingskracht

  • Oplosmiddel- en zeepvrij

  • Vochtinbrengende bestanddelen voorkomen huidirritatie

  • Dermatologisch getest


Alkali- en siliconenvrij

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat vanwege het grote aantal toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.