®
® 100 assortiment
pias ass. staal verzinkt zeskantkop flens
ASS. PIAS-6K-ZELFBOREND(A3K)1057STUKS
ZEBRA ORSY100

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Assortiment met 1.127 stuks
- 100 boorschroeven 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 100 boorschroeven 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 50 boorschroeven 4,8 x 25 / 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm
- 25 boorschroeven 4,8 x 50 mm
- 100 boorschroeven 5,5 x 16 mm
- 50 boorschroeven 5,5 x 19 / 5,5 x 25 / 5,5 x 32 mm
- 1 steeksleutel, 6-kant, 1/4 inch SW 7 / SW 8
Verzinkte boorschroeven mogen alleen op plaatsen worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten valt. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Uitvoering | Met kraag |
Aantal stuks in assortiment of set | 1127 st |
Productgewicht (per stuk) | 4346.000 g |
ISO | 0 - Niet van toepassing |
®
® 100 assortiment:
SCHROEF-PIAS-6K-SW7-(A3K)-4,2X13
ZEBRA PIASSCHROEF-PIAS-6K-SW7-(A3K)-4,2X16
ZEBRA PIASSCHROEF-PIAS-6K-SW7-(A3K)-4,2X19
ZEBRA PIASSCHROEF-PIAS-6K-SW7-(A3K)-4,2X25
ZEBRA PIASSCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-4,8X13
ZEBRA PIASSCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-4,8X16
ZEBRA PIASSCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-4,8X25
ZEBRA PIASSCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-4,8X32
ZEBRA PIASSCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-4,8X38
ZEBRA PIASSCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-4,8X50
ZEBRA PIASSCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-5,5X16
ZEBRA PIASSCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-5,5X19
ZEBRA PIASSCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-5,5X25
ZEBRA PIASSCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-5,5X32
ZEBRA PIASIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen