Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
ASME B18.3 Stahl Alloy blank UNC
SHR-ZYL-FLKPF-ALLOY-3/8_16X3/4
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Die Festigkeitsklasse Alloy ist vergleichbar mit der metrischen Festigkeitsklasse 12.9
Die Innensechskanntschrauben nach ASME B 18.3 besitzen keine Kennzeichung der Festigkeitsklasse am Kopf, da diese nach den mechanischen Eigenschaften ASTM F835 nur eine Festigkeitsklasse haben.
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)
Schrauben nur eingeschränkt belastbar, vgl. ASME 18.3 Table 1G und ASTM F835 Table 3 Punkt A
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3/8 in |
Länge (l1) | 3/4 in |
Kopfdurchmesser | 0.562 in |
Kopfhöhe | 0.192 in |
Innenantrieb (s1) | IS3/16 Zoll |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Gangzahl pro Zoll | 16 |