Zwart NBR70 rond snoer
Rondkoord NBR 70
O-RING-SNOER-NBR70-1M-1,6MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal: NBR - nitrilbutadieenrubber
- Mediabestendigheid: Olie, benzine, vet, alifatische koolwaterstoffen (propaan, butaan, minerale oliën), verdunde zuren en alkaliën
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 100 °C
DIN ISO 3302-1, tolerantieklasse E1 is van toepassing op dimensionale tolerantie
Datasheets(X)
Scheepswerven, machinebouw, transportbedrijven, voertuigreparatiebedrijven, reparatiebedrijven voor motoren en landbouwmachines, busondernemingen enz.
![]() | |
Materiaal | NBR (nitrilbutadieenrubber) |
Shore-hardheid A | 70 |
Lengte | 1 m |
Diameter (h1) | 1,6 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!