Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zware combinatietang VDE

Zware combinatietang VDE
VDE-KRACHTCOMBINATIETANG

Art.-nr. 071501 80

EAN 4024835441049

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zware combinatietang VDE

Art.-nr. 071501 80
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
DIN ISO 5746, IEC 60900. Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van harde en zachte aders en kabels
  • Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), met inachtneming van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur en een hoge precisie van de grijp- en snijvlakken

  • Extra lang mes ook voor dikkere kabels

  • Eéncomponenthandgreep met brede VDE-kraag maakt het werken veilig

  • Inductiegehard precisiemes

  • Brandergat voor het grijpen van ronde materialen

  • Oppervlakte geheel geslepen en verchroomd

  • Ingelegd scharnier, hefboom
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

200 mm

Lengte in inches (L)

8 in

Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter

2,8 mm

Maximale snij capaciteit bij pianodraaddiameter

2,2 mm

Max. snijcapaciteit kabeldiameter in ALU/CU

13 mm

EN-Norm

60900

Materiaal handgreep

1-component kunststof

Oppervlakte

Verchroomd

Materiaal

Staal

ISO

5746

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie