Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zwaluwstaartfrees voor hout Met ritser

Zwaluwstaartfrees met ritser
FREES-ZWALUWSTAART-HW-S8-D14,3-L46MM

Art.-nr. 0612031143

EAN 4047376465473

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zwaluwstaartfrees voor hout Met ritser

Art.-nr. 0612031143
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
Precisiefrezen voor handbovenfrezen
  • Hoge stabiliteit en concentriciteit, en nauwkeurige contouren en een lange levensduur, omdat de frees is gemaakt van hoogwaardig staal en slijtvast hardmetaal.

  • De hoogvaste, hardgesoldeerde hardmetalen punten garanderen een veilig en vlekkeloos gebruik.

  • De houtfrezen kunnen veilig worden opgeborgen in de geleverde herbruikbare verpakking.

  • Met titaancarbide punten

  • Met dubbele rand

  • Voor rechtsloop

  • Voor handmatige invoer

  • Uitvoering: Met titaancarbide punten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dubbele groef in zachthout, hardhout en plaatmateriaal.

Diameter (D)

14,3 mm

Lengte (L)

46 mm

Effectieve lengte (NL)

13,5 mm

Afkanting (F)

15 graden

Schachtdiameter (d)

8 mm

Materiaal snijkant

Hardmetaal

Geschikt voor machinetype

Handmatige bovenfrees

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie