Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zwaar belastbaar wiel met vaste houder

Zwaar belastbaar wiel met stijve houder D200
ZLASTROL-BOK-OPSRPL-D200-1000KG

Art.-nr. 0683567625

EAN 4045727123546

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zwaar belastbaar wiel met vaste houder

Art.-nr. 0683567625
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
Polyurethaanbanden, gegoten kern
  • Naaf met kogellager

  • Sterkte: 95 ±3 Shore A

  • Hoog draagvermogen

  • Bestand tegen temperaturen van -20 °C tot +80 °C

  • Uitstekende glij-eigenschappen en elasticiteit

  • Goede slijtagebestendigheid

  • Extra stevige behuizing

  • Elektrolytisch verzinkt gesmeed plaatstaal

  • Vork gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal

  • Met axiaal kogellager en kegellager

  • Stofring

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor een omgeving die is blootgesteld aan het weer, alcoholen en glycolen. Niet aanbevolen voor gebruik in een omgeving met organische en minerale zuren en basen. Dit wiel wordt gebruik wanneer een enorm hoog draagvermogen vereist is: Hefsystemen voor zware lasten, hefbruggen, stuur- en transportchassis, mobiele platformen, enz.

Roldiameter (D)

200 mm

Rolbreedte (L)

50 mm

Draagvermogen

1000 kg

Hoogte (H)

250 mm

Lengte (A)

140 mm

Breedte (B)

110 mm

Gatafstand (a)

105 mm

Gatafstand 2 (b)

80 mm

Diameter slobgat (c)

11 mm

Minimaal temperatuurinzetbereik

-20 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

80 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie