Zinkspray
Zinkspray
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende corrosiebescherming
- Zelfs bij lichte beschadigingen wordt het metaal actief beschermd
- Langer dan 100 uur bestand tegen zoutsproeitest (DIN 50021 SS)
Zeer goede hechteigenschappen op blank metaal
Zeer goede puntlaseigenschappen
Niet geschikt als primer voor PU-, MS-polymeer- of hybride afdichtmassa's.
Niet overschilderbaar met andere lak of verf
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor de optische verbetering, reparatie en bescherming tegen corrosie van metalen oppervlakken.
De optimale toepassingstemperatuur is tussen 15°C-25°C
Inhoud | 400 ml |
Chemische basis | Alkydharscombinatie |
Kleur | Zink, blinkend |
Min. uithardingstijd | 10 h |
Voorwaarden volledige doorharding/uitharding | Bij aanbevolen droge-laagdikte |
Max. uithardingstijd | 12 h |
Bestendigheid in zoutsproeitest | 100 h |
Max. temperatuurbestendigheid | 240 °C |
Stofdroogtijd | 15 min |
Droge laagdikte (eerste kruisgang) | 30 µm |
Voorwaarde stofdroogtijd | bij de aanbevolen droge-laagdikte |
Zuiverheidsgraad zink | 99,995 % |
Zinkgehalte in de droge film | 44,6 % |
Coatingdikte | 70 µm |
Overschilderbaar | Voorwaardelijke, voorstudies vereist |
Voorwaarde handvatsterkte | bij de aanbevolen droge-laagdikte |
Ondergrond met goede hechting | Ferrometalen, PMMA, Polycarbonaat, Polystyreen, Verzinkte oppervlakken |
Puntlasbaar | Ja |
AOX-vrij | Ja |
Rasteruitvoering | MAN 0-1 |
Min./max. handvatsterkte | 15 min-20 min |
Voorwaarde rasteruitvoering | conform DIN 53151 |
Voorwaarde bestendigheid in zoutsproeitest | conform DIN 50021 |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 35 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 30 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 10°C tot 25°C |
Minimaal vlampunt | -42 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!