Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zinken plakgewicht Voor auto's

Zinken plakgewicht voor auto op een rol
PLAKGEWICHT ZINK 19X4,0MM-5KG-ROL

Art.-nr. 083014 735
EAN 4047376216068

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Op een rol voor afsnijden
  • Oppervlak met poedercoating en donkere tape, thermisch stabiel tot 180 °C

  • Tijdbesparing, omdat het niet nodig is om individuele gewichten te zoeken en te regelen

  • 1000 x segmenten van 5 g (5 kg)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt bij alle aluminium velgen.

Materiaal

Zink

Oppervlakte

Poedercoating

Geschikt voor velgtype

Aluminium

Breedte

19 mm

Hoogte

4.0 mm

Max. temperatuurbestendigheid

180 °C

Productgewicht (per stuk)

5210.500 g

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder Voor kleefgewichten op rollen van 5 kg

HOUDER VOOR PLAKGEWICHT (ROL 5 KG)

Geschikt voor tafel- en wandmontage