Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Zinc Spray

Zinc Spray
BOMBE ZINC SPRAY CLAIR 400 ML

Art. N° 0893113114

EAN 4058794668223

Prix affichés aux clients après connexion
Zinc Spray

Art. N° 0893113114
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
Protection et réparation durables des surfaces métalliques

Excellente protection anticorrosion


  • Le métal est activement protégé, même en cas de dommages mineurs

  • Résistance au brouillard salin sur plus de 100 heures (DIN 50021 SS)


Excellente adhérence sur le métal brut



Excellentes propriétés de soudage par points

Indication

Ne convient pas comme primaire d'accroche pour le PU, le MS polymère ou les produits d'étanchéité hybrides.


Ne pas peindre par-dessus d'autres peintures

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour améliorer l'aspect des surfaces métalliques, les réparer et les protéger contre la corrosion.

Mode d'emploi

La température d'application optimale est comprise entre 15 °C et 25 °C

Contenu

400 ml

Base chimique

Combinaison de résine alkylique

Couleur

Zinc, clair

Temps de durcissement min.

10 h

Conditions de polymérisation

A l'épaisseur de couche sèche recommandée

Temps de durcissement max.

12 h

Résistance au test de brouillard salin

100 h

Résistance thermique max.

240 °C

Temps de séchage hors poussière

15 min

Épaisseur de couche sèche (premier mouvement d'avant en arrière)

30 µm

Conditions de temps de séchage hors poussière

à l'épaisseur de couche sèche recommandée

Classe de pureté - zinc

99,995 %

Teneur en zinc dans le film sec

44,6 %

Épaisseur de revêtement

70 µm

Surcouchable avec peinture/vernis

Sous condition, tests préliminaires obligatoires

Conditions de force de préhension

à l'épaisseur de couche sèche recommandée

Supports avec une bonne adhérence

Métaux ferreux, PMMA, Polycarbonate, Polystyrène, Surfaces galvanisées

Soudage par point possible

Oui

Sans AOX

Oui

Test de coupe transversale

MAN 0-1

Force de préhension min./max.

15 min-20 min

Conditions de test de coupe transversale

conforme à la norme DIN 53151

Conditions pour résistance au test de brouillard salin

conforme à la norme DIN 50021

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Durée de stockage après production

30 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 10°C à 25°C

Point d'éclair min.

-42 °C

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.