Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zijsteun voor aluminium dakdrager

Zijsteun voor dakdrager
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096380 438
EAN 4056807924663

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Om de lading op de dakdrager te zekeren
  • Kan worden gebruikt in combinatie met sjorbanden voor ladingzekering

  • Eenvoudige montage
Opmerking

Kan alleen worden gebruikt in combinatie met aluminium dakdrager.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Aantal stuks

2 st

Lengte

45 mm

Breedte

80 mm

Hoogte

155 mm

Productgewicht (per stuk)

0.495 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-SET3

ORSYMOBIL
Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-SET1

ORSYMOBIL
Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-SET2

ORSYMOBIL
Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-SET4

ORSYMOBIL
Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st