Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zijmarkeringslicht 12 V/24 V Universeel

Zijmarkeringslicht aansluit. achter z. hoekbeugel
ZIJMARKERING-ADR-PGWARTELAANSL-12/24V

Art.-nr. 081242 84

EAN 4024835152808

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zijmarkeringslicht 12 V/24 V Universeel

Art.-nr. 081242 84

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 8 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Gloeilampen niet meegeleverd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Zonder hoeksteun

Lamptype

Gloeilamp

Lichtkleur

Oranje

Kabelaansluiting

Schroefkoppeling

Minimale/maximale nominale spanning

12 / 24 V DC

Functies

Zijmarkeringslicht

Vermogen

4 W

Lengte

110 mm

Breedte

55 mm

Hoogte

34 mm

Gatafstand

75 mm

Goedkeuringsmarkering

ADR, ECE

Beschermklasse IP

IP 54

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Parkeerlichtlamp

LAMP-T8/4-BA9S-12V-4W

Vertrouwde OEM-kwaliteit voor standaard toepassingen
x 10 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boorschroef lenskop H

SCHROEF-PIAS-BCLK-PH2-(A3K)-4,8X13

Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiviseerd (A3K), boorpunt, platkop, PH-aandrijving.
x 1000 st
Kabelverbinder niet-geïsoleerd

VLAKSTKR-FEMALE-SN-6,3X0,8-0,5-1,0QMM

x 100 st
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
Reserveonderdelen voor dit product:
FLRYY ronde voertuigkabel met PVC-bekleding

KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-2X0,75QMM

Voertuigaansluitkabel (ommantelde kabel) voor laagspanningstoepassingen in aanhangwagens, vrachtwagens en andere soortgelijke voertuigen
x 50 m
Lampglas met afdichting en bouten

LAMPGLAS+RUBB.+SCHR.-0812 42 84/85/86