Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zijkniptang elektronica, spitse kop

Zijkniptang elektronica spitse kop smal facet
ZIJKNIPTANG-EL-SPITSE KOP

Art.-nr. 071407 39

EAN 4011231709361

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zijkniptang elektronica, spitse kop

Art.-nr. 071407 39
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
Smal facet
  • Norm: DIN ISO 9654

  • Handgreep: Handgrepen met zachte comfortmantels

  • Scharnier: Doorgestoken scharnier, hoge precisie, geen terugslag

  • Openingsveer: Dubbele veer voor het automatisch openen van de tang

  • Mes: Voor zachte draden en sommige harde draden

  • Kop: Gepolijst
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

115 mm

Bekkenbreedte

11 mm

Lengte van de snijkant

14 mm

Bekkendikte

7 mm

Min./max. snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter

0,3-1,3 mm

Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter

1,2 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie