Zijkniptang DIN ISO 5749
Zijkniptang pvc antislipgreep
ZIJKNIPTANG-ZWART/ROOD-L180MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Krachtenbesparing, schoon snijden dankzij gefreesde precisie snijrand
- Hoogwaardig gereedschapsstaal zorgt voor een lange levensduur en uiterste precisie van de bladen
- Inductief gehard
- Oppervlak volledig gepolijst en afgedicht met blanke lak
- Handgrepen: PVC, tweevoudig gedompeld
Datasheets(X)
Voor het knippen van zachte en zeer harde draden en kabels
Lengte (L) | 180 mm |
Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter | 2,7 mm |
Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter | 3,8 mm |
Maximale snij capaciteit bij pianodraaddiameter | 2,2 mm |
Lengte in inches (L) | 7 in |
Uitvoering gewricht | Gelanceerd |