Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zijkniptang DIN ISO 5749

Zijkniptang pvc antislipgreep
ZIJKNIPTANG-ZWART/ROOD-L160MM

Art.-nr. 071501 571
EAN 4050382275332

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Krachtenbesparing, schoon snijden dankzij gefreesde precisie snijrand

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal zorgt voor een lange levensduur en uiterste precisie van de bladen

  • Inductief gehard

  • Oppervlak volledig gepolijst en afgedicht met blanke lak

  • Handgrepen: PVC, tweevoudig gedompeld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het knippen van zachte en zeer harde draden en kabels

Lengte (L)

160 mm

Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter

2.5 mm

Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter

3.5 mm

Maximale snij capaciteit bij pianodraaddiameter

2.0 mm

Lengte in inches (L)

6-1/4 in

Uitvoering gewricht

Ingelegd scharnier

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie