Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Ziegel- und Fliesenbohrerkassette 7-tlg.

Ziegel- und Fliesenbohrerkassette 7-tlg Syska
BO-MEZW-SORT-ZIEGEL/FLIES-7TLG

Art.-Nr. 0641000007

EAN 4065233127647

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ziegel- und Fliesenbohrerkassette 7-tlg.

Art.-Nr. 0641000007
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
Spezial-Hartmetallbohrer mit Zylinderschaft zum Trockenbohren von hartgebrannten Ziegeln und Fliesen. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Geeignet für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen (auch mit 10-mm-Spannbohrfutter)



Diamantgeschliffene Wolfram-Titan-Spitze mit Spezialanschliff


Sehr hohe Standzeiten, selbst in besonders dichten Werkstoffen.



Spannungsarmes Hochtemperaturlötverfahren (1.120°C)


Selbst bei extremster Belastung wird ein Auslösen der Hartmetallplatte verhindert.



Komfort-Zylinderschaft


  • Beschleunigter Spannvorgang, nahezu automatische Selbstspannung

  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Achtung: Bohrer nur drehend einsetzen!

  • Auf hohen Anpressdruck achten

  • Abkühlzeit: ca. 20 Sek./Loch

  • Empfohlene Drehzahl: ca. 600–1.500 min–1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Härteste Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, Ziegel und hartgebrannter Ton bis Ritzhärte 9.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

7 STK

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Werkzeugaufnahme

Zylinderschaft

Ziegel- und Fliesenbohrerkassette 7-tlg. inklusive:
1 x
Ziegel- und Fliesenbohrer

BO-ZIEG/FLIES-D4-L75-AL40MM

Beschreibung:
75 mm; 4.0 mm
Spezial-Hartmetallbohrer mit Zylinderschaft zum Trockenbohren von hartgebrannten Ziegeln und Fliesen.
Menge: 1 x
1 x
Ziegel- und Fliesenbohrer

BO-ZIEG/FLIES-D5-L85-AL50MM

Beschreibung:
85 mm; 5.0 mm
Spezial-Hartmetallbohrer mit Zylinderschaft zum Trockenbohren von hartgebrannten Ziegeln und Fliesen.
Menge: 1 x
2 x
Ziegel- und Fliesenbohrer

BO-ZIEG/FLIES-D6-L100-AL60MM

Beschreibung:
100 mm; 6.0 mm
Spezial-Hartmetallbohrer mit Zylinderschaft zum Trockenbohren von hartgebrannten Ziegeln und Fliesen.
Menge: 2 x
1 x
Ziegel- und Fliesenbohrer

BO-ZIEG/FLIES-D8-L120-AL80MM

Beschreibung:
120 mm; 8.0 mm
Spezial-Hartmetallbohrer mit Zylinderschaft zum Trockenbohren von hartgebrannten Ziegeln und Fliesen.
Menge: 1 x
1 x
Ziegel- und Fliesenbohrer

BO-ZIEG/FLIES-D10-L120-AL80MM

Beschreibung:
120 mm; 10.0 mm
Spezial-Hartmetallbohrer mit Zylinderschaft zum Trockenbohren von hartgebrannten Ziegeln und Fliesen.
Menge: 1 x
1 x
Ziegel- und Fliesenbohrer

BO-ZIEG/FLIES-D12-L150-AL90MM

Beschreibung:
150 mm; 12.0 mm
Spezial-Hartmetallbohrer mit Zylinderschaft zum Trockenbohren von hartgebrannten Ziegeln und Fliesen.
Menge: 1 x