Zetmoer
W-0385 staal geel verzinkt
MR-ZET-KH0,9-(A2C)-M5
Art.-nr. 03850035
EAN 4038898790174
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M5 |
Buitendiameter kraag (d1) | 6,75 mm |
Plaatsingsdiepte (k1) | 0,9 mm |
Hoogte (h1) | 4 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Binnendiameter kraag | 6,5 mm |
Normering | WN 385-1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Richtwaarden voor gatdiameters | 6,5 mm |
Materiaaldikte | 1 mm |
Voldoet aan RoHS | Nee |