Zeskantmoer, zelfborgend RVS A2, verzinkt
DIN 985 RVS A2 verzinkt
ZELFB-MOER-DIN985-A2-(A1K)-SW10-M6
Art.-nr. 039196
EAN 4050641870421
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Moer met beperkte belastbaarheid
- Geen beschadiging van het draadoppervlak
- Omgevingstemperatuur: –70°C tot +120°C
- Door de zinklaag, uitermate geschikt voor het voorkomen van koudlas.
belastbaar met de testkracht volgens DIN EN ISO 20898-2.
Ter onderscheiding worden deze moeren gekenmerkt door aan weerszijde van de sterkteklasse een rechtstaande balk te plaatsen (bijv. I8I).
DIN 985 wordt vervangen door ISO 10511,10512 en 7040.
Datasheets(X)
kunststof ring. De zich daardoor tussen de draadprofielen ontwikkelende klemkrachten zorgen tengevolge van de hoge wrijving voor het borgmoment dat nodig is om de voorspankracht te behouden.
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M6 |
Hoogte (m1) | 6 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Normering | DIN 985 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Laag |