Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met fijne draad DIN 934 staal I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 934 staal I8I verzinkt fijne draad
MOER-6K-DIN934-I8I-SW24-(A2K)-M16X1,5

Art.-nr. 031716 15

EAN 4011231333856

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met fijne draad DIN 934 staal I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 031716 15
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
Zeskantmoeren volgens DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.


  • Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.


DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

M16 x 1,5

Hoogte (m1)

13 mm

Externe aandrijving (s1)

SW24

Normering

DIN 934

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

I8I

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Draadtype

Metrisch draad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie