Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) fijne draad

DIN 980 geel verzinkt staal I10I fijne draad
MR-DIN980-V-I10I-SW17-(A2C)-M10X1,0

Art.-nr. 03690101

EAN 4052712201448

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) fijne draad

Art.-nr. 03690101

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 980 staal 10 galvanisch verzinkt geel gepassiveerd (A2C)
  • Bij het maken van de schroefverbinding tussen schroef en moer zet de draad van de schroef zich vast door de vernauwing van spoed en diameter van de schroefdraad van de moer

  • Temperatuurbereik: -70 °C tot +250 °C
Opmerking

DIN 980 is ingetrokken en vervangen door ISO 10513. Er is een beperkte gelijkenis (draden M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 en M39×3 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Standaarddraad is opgenomen in ISO 7042 | Sterkteklasse 5 verwijderd | ISO 10513 geldig voor sterkteklassen 8, 10, 12).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

M10 x 1

Hoogte (m1)

10 mm

Externe aandrijving (s1)

SW17

Normering

DIN 980

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

I10I

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Werkingsprincipe van de borging

Eendelige klemmoer metaal

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie