Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) fijne draad DIN 6925, staal 10, blank

DIN 6925 staal 10 blank fijne draad
ZELFB-MOER-DIN6925-10-SW36-M24X2,0

Art.-nr. 0369711244

EAN 4053478179798

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) fijne draad DIN 6925, staal 10, blank

Art.-nr. 0369711244

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 6925 is ingetrokken en vervangen door ISO 10513. Er is een beperkte gelijkenis | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Standaarddraad is opgenomen in ISO 7042 | Sterkteklassen 5 en 6 verwijderd | ISO 10513 geldig voor sterkteklassen 8, 10, 12).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

M24 x 2

Hoogte (m1)

24 mm

Externe aandrijving (s1)

SW36

Normering

DIN 6925

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Werkingsprincipe van de borging

Eendelige klemmoer metaal

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie