Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal)

DIN 980 staal 8 geel verzinkt
MR-DIN980-V-8-SW36-(A2C)-M24

Art.-nr. 036910124

EAN 4054458127518

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal)

Art.-nr. 036910124

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 980, staal 8, galvanisch verzinkt, geel gechromateerd (A2C)
Opmerking

DIN 980 is ingetrokken en vervangen door ISO 7042. Er is een beperkte gelijkenis (draden M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M24

Hoogte (m1)

24 mm

Externe aandrijving (s1)

SW36

Normering

DIN 980

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Verzinkt geel

Werkingsprincipe van de borging

Eendelige klemmoer metaal

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Draadtype

Metrisch draad

Voldoet aan RoHS

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie