Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal)
DIN 6925 staal 10 geel verzinkt
MR-6K-DIN6925-10-SW18-(A3C)-M12
Art.-nr. 036971312
EAN 4054458271488
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 6925 is ingetrokken en vervangen door ISO 7042. Er is een beperkte gelijkenis (Diameters M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M12 |
Hoogte (m1) | 12 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW18 |
Normering | DIN 6925 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Werkingsprincipe van de borging | Eendelige klemmoer metaal |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Nee |