Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042, staal, sterkteklasse 10, zink-nikkelcoating, zilver (ZNSHL)

ZELFB-MOER-ISO7042-10-SW24-(ZNSHL)-M16

Art.-nr. 453390316

EAN 4046777349399

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042, staal, sterkteklasse 10, zink-nikkelcoating, zilver (ZNSHL)

Art.-nr. 453390316

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bevestigingsmiddelen met een galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije zilverkleurige zink-nikkelcoating (ZNSHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een zink-nikkellegering en een top coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Corrosiebestendigheid:



  • Diameter ≥ M2 - 360 u*

  • Diameter ≥ M4 - 600 u*

  • Diameter ≥ M10 - 720 u*


  • *Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitests conform EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid tot 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Thermische weerstand tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

ISO 7042 vervangt DIN 980, DIN 6925 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldt voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M16

Hoogte (m1)

16,40 mm

Externe aandrijving (s1)

SW24

Normering

ISO 7042

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Zink-nikkelzilver

Corrosiebeschermingsperiode

720 h

Werkingsprincipe van de borging

Eendelige klemmoer metaal

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie