Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042, staal 8 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL)
ZELFB-MOER-ISO7042-8-SW10-(ZFSHL)-M6
Art.-nr. 45334026
EAN 4053479124520
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zinklamel coatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere toepassingen waarvoor de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.
De corrosieweerstand van ZFSHL is als volgt:
- Diameter ≥ M6 - 480 u*
- Diameter ≥ M10 - 720 u*
- * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS.
De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:
- Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert
ISO 7042 vervangt DIN 980, DIN 6925 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldt voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M6 |
Hoogte (m1) | 6 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Normering | 7042 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Corrosiebeschermingsperiode | 480 h |
Werkingsprincipe van de borging | Eendelige klemmoer metaal |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |