Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-ISO7042-8-SW16-(A2K)-M10

Art.-nr. 03690410

EAN 4053479792750

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 03690410

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 7042 vervangt DIN 980, DIN 6925 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldt voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M10

Hoogte (m1)

10 mm

Externe aandrijving (s1)

WS16

Normering

7042

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Verzinkt

Werkingsprincipe van de borging

Eendelige klemmoer metaal

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Draadtype

Metrisch draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie