Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 RVS A2-70 blank

ZELFB-MOER-ISO7042-A2-70-SW13-M8

Art.-nr. 0369068

EAN 4046777158946

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 RVS A2-70 blank

Art.-nr. 0369068

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Moerborging door vervorming van moer en schroefdraad

Opmerking

ISO 7042 vervangt DIN 980, DIN 6925 | Er is een beperkte gelijkenis | M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd naar 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldt voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M8

Hoogte (m1)

8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW13

Normering

ISO 7042

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Draadtype

Metrisch draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie