Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk)
DIN 6924 staal 10 geel verzinkt
MR-6K-DIN6924-10-SW21-(A3C)-M14
Art.-nr. 037191314
EAN 4049557187525
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 6924 is ingetrokken en vervangen door ISO 7040. Er is een beperkte gelijkenis (Diameters M7, M18, M22, M27, M33 en draad met nominale diameter > M36 verwijderd | Draden M3, M4, M30 en M36 zijn opgenomen | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M14 |
Hoogte (m1) | 17 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW21 |
Normering | DIN 6924 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Nee |