Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, staal 8 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL)
MR-6K-ISO7040-8-(ZFSHL)-M6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfswagens, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere terreinen waarop de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.
De corrosieweerstand van ZFHSL is als volgt:
- Diameter ≥ M6 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:
- Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
ISO 7040 vervangt DIN 982 | Er is een beperkte gelijkenis | M7, M18, M22 verwijderd | M3, M4, M30 en M36 toegevoegd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in respectievelijk 16, 18 en 21 mm | Fijne schroefdraad opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 van toepassing op sterkteklassen 5, 8, 10.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M6 |
Hoogte (h1) | 8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Normering | ISO 7040 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 480 h |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |