Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040 staal 10, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-ISO7040-10-SW18-(A2K)-M12

Art.-nr. 5162000312

EAN 4053479388861

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040 staal 10, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 5162000312

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 7040 vervangt DIN 982 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M7, M18, M22 verwijderd | Draden M3, M4, M30 en M36 toegevoegd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draad M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Fijne draad opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 van toepassing op sterkteklassen 5, 8, 10.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M12

Hoogte (h1)

14,90 mm

Externe aandrijving (s1)

SW18

Normering

7040

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Werkingsprincipe van de borging

Klemdeel polyamide ring

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie