Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met flens en klemdeel (volmetalen) fijne draad EN 1667 staal 10 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

EN 1667 staal 10 verzinkt
FLENSMR-STOP-EN1667-10-SW16-A2K-10X1,25

Art.-nr. 5119910125

EAN 4056807691275

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met flens en klemdeel (volmetalen) fijne draad EN 1667 staal 10 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 5119910125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

EN 1667 vervangt DIN 6927 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met standaarddraad zijn gespecificeerd in EN 1664 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdtes voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling

M10 x 1,25

Hoogte

11,4 mm

Flensdiameter

21,8 mm

Externe aandrijving

WS16

Normering

EN 1667

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Verzinkt

Uitvoering

Met flens

Werkingsprincipe van de borging

Eendelige klemmoer metaal

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie