Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen inzetstuk)

EN 1663 staal 10 galvanisch verzinkt
FLENSMR-STOP-EN1663-10-SW24-(A2K)-M16

Art.-nr. 452610316

EAN 4046777655155

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen inzetstuk)

Art.-nr. 452610316

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

EN 1663, staal 10, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Opmerking

EN 1663 vervangt DIN 6926 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met fijne draad zijn gespecificeerd in EN 1666 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdtes voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm | Sterkteklasse 12 toegevoegd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M16

Hoogte (h1)

20,3 mm

Flensdiameter (dc)

34,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW24

Normering

EN 1663

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie