Zeskantmoer met flens
DIN 6923 staal 8 geel galvanisch verzinkt
MR-6K-FL-DIN6923-8-SW10-(A2C)-M6
Art.-nr. 03940006
EAN 4057708502462
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 6923 is ingetrokken en vervangen door EN 1661. Beperkte gelijkenis (Fijne draad verwijderd | Sleutelwijdte voor M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M6 |
Hoogte (h1) | 6 mm |
Flensdiameter (dc) | 14,2 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Normering | DIN 6923 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
DIN | 6923 |