Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met flens EN 1661, staal, sterkteklasse 8, zinklamel, zilver (ZFSHL)

EN 1661 staal 8 zinklamel
MR-6KT-FLNS-EN1661-8-(ZFSHL)-M6

Art.-nr. 45374026

EAN 4046777355970

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met flens EN 1661, staal, sterkteklasse 8, zinklamel, zilver (ZFSHL)

Art.-nr. 45374026

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere terreinen waarop de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.



De corrosieweerstand van ZFHSL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS.


  • De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


    • Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

    • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

    Opmerking

    ISO EN 1661 vervangt DIN 6923 | Er is enige gelijkenis | Fijne draad verwijderd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm.

    Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

    M6

    Hoogte (h1)

    6 mm

    Flensdiameter (dc)

    14,2 mm

    Externe aandrijving (s1)

    SW10

    Normering

    EN 1661

    Materiaal

    Staal

    Sterkteklasse

    8

    Oppervlakte

    Zinklamel zilver

    Voldoet aan RoHS

    Ja

    Corrosiebeschermingsperiode

    480 h

    Uitvoering

    Met flens

    ISO

    0 - Niet van toepassing

    Overig standaard

    0 - Niet van toepassing

    Min./max. wrijving

    0,09-0,14 µ

    Art.-nr.
    Materiaalnr. klant

    Gevaarlijke stoffen

    Productinformatie

    Datasheets()

    Datasheets ()

    CAD-gegevens  | 

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Technische informatie