Zeskantmoer met flens EN 1661 staal 8 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
EN 1661 staal 8 galvanisch verzinkt
FLENSMOER-EN1661-8-SW16-(A2K)-M10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
EN 1661 vervangt DIN 6923 | Er is enige gelijkenis | Fijne draad verwijderd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (h1) | 10 mm |
Flensdiameter (dc) | 21,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | WS16 |
Normering | EN 1661 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Met flens |
DIN | 0 - Niet van toepassing |
ISO | 0 - Niet van toepassing |
Overig standaard | 0 - Niet van toepassing |