Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met flens EN 1661 staal 10 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

EN 1661 staal 10 galvanisch verzinkt
FLENSMOER-EN1661-10-SW13-(A2K)-M8

Art.-nr. 0379308

EAN 4053479755939

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met flens EN 1661 staal 10 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 0379308
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
EN 1661 vervangt DIN 6923 | Er is enige gelijkenis | Fijne draad verwijderd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M8

Hoogte (h1)

8 mm

Flensdiameter (dc)

17,9 mm

Externe aandrijving (s1)

SW13

Normering

EN 1661

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

Met flens

DIN

0 - Niet van toepassing

ISO

0 - Niet van toepassing

Overig standaard

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie