Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met flens EN 1661, RVS A2-70, blank

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-WS8-M5

Art.-nr. 45379045

EAN 4046777383126

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met flens EN 1661, RVS A2-70, blank

Art.-nr. 45379045

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO EN 1661 vervangt DIN 6923 | Er is enige gelijkenis | Fijne draad verwijderd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M5

Hoogte (h1)

5 mm

Flensdiameter (dc)

11,8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW8

Normering

EN 1661

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Met flens

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie