Zeskantmoer met flens EN 1661, RVS A2-70, blank
EN 1661 roestvast staal A2 70 blank
FLENSMOER-6K-EN1661-A2/70-SW16-M10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO EN 1661 vervangt DIN 6923 | Er is enige gelijkenis | Fijne draad verwijderd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (h1) | 10 mm |
Flensdiameter (dc) | 21,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | WS16 |
Normering | EN 1661 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Met flens |