Zeskantmoer met flens EN 1661, RVS A2-70, blank
FLENSMOER-6K-EN1661-A2/70-SW13-M8
Art.-nr. 45379048
EAN 4046777383140
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO EN 1661 vervangt DIN 6923 | Er is enige gelijkenis | Fijne draad verwijderd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M8 |
Hoogte (h1) | 8 mm |
Flensdiameter (dc) | 17,9 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Normering | EN 1661 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Met flens |
Voldoet aan RoHS | Ja |