Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met flens DIN 6923, staal verzinkt 8 dikke-laag gepassiveerd (VZD)

FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-8-(VZD)-M5

Art.-nr. 4537502005

EAN 4059609387650

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met flens DIN 6923, staal verzinkt 8 dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Art.-nr. 4537502005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M5

Hoogte (h1)

5 mm

Flensdiameter (dc)

11,8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW8

Normering

DIN 6923

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Uitvoering

Met flens

Werkingsprincipe van de borging

Vertanding

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Koptype

Zeskantkop met flens

Spoed

0,8 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie