Zeskantmoer met flens DIN 6923, staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 6923, staal 10 verzinkt
FLENSMOER-6K-DIN6923-10-SW13-(A2K)-M8
Art.-nr. 037999908
EAN 7321130233292
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 6923 is ingetrokken en vervangen door EN 1661. Beperkte gelijkenis (fijne draad verwijderd | sleutelwijdte voor M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M8 |
Hoogte (h1) | 8 mm |
Flensdiameter (dc) | 17,9 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Normering | DIN 6923 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Met flens |
DIN | 6923 |
ISO | 0 - Niet van toepassing |
Overig standaard | 0 - Niet van toepassing |