Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met fijne draad

ISO 8673 staal 10 vrz dikke-laag gepassiv fijndr
NUT-HEX-ISO8673-10-WS16-(VZD)-M10X1,0

Art.-nr. 453150310

EAN 4058794043518

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met fijne draad

Art.-nr. 453150310

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 8673 staal galvanisch verzinkt 10 dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Opmerking

ISO 8673 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen fijne schroefdraad opgenomen in ISO 8673 | Fijne draad opgenomen in ISO 4032.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

M10 x 1

Hoogte (m1)

8,4 mm

Externe aandrijving (s1)

WS16

Normering

ISO 8673

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Draadtype

Metrisch draad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie