Zeskantmoer met fijne draad
ISO 8673 staal geel galv. verz. 8, fijne draad
MR-6K-ISO8673-8-SW46-(A3C)-M30X2,0
Art.-nr. 0317900302
EAN 4046778991658
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 8673 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen fijne schroefdraad opgenomen in ISO 8673 | Fijne draad opgenomen in ISO 4032.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M30 x 2 |
Hoogte (m1) | 25,6 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW46 |
Normering | ISO 8673 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Draadtype | Metrisch draad |